Sarokcsőfogó Svéd forma, 90°-ban hajlított
Csőfogó, 90 fokos
CSŐFOGÓ 1"-310 90°-OS


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Fokozatmentesen szabályozható
Elveszíthetetlen beállító anyákkal felszerelve
Optimális fogás a nagy erőkifejtéshez
A forgásiránnyal ellentétes irányú fogazás a fejen
Tartós és kopásálló
Induktív edzett fogazás
Adatlapok(X)
Csövek, csavaranyák, lapos munkadarabok
![]() | |
Max. csőátmérő collban | 1 in |
Befogási tartomány | 35 mm |
Hosszúság (L) | 310 mm |
Szorítópofa szélessége (B) | 18 mm |
Pofavastagság (C) | 15.5 mm |
DIN | 5234 |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Szín | Piros |